Motion
PSE531-R06-L
PSE530 Sensor de vacío analógico remoto, uso general, IP40
Artículo MI #04761845
No. Fabricante PSE531-R06-L
Precio73.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PSE530 Sensor de vacío analógico remoto, uso general, IP40
Artículo MI #04761845
No. Fabricante PSE531-R06-L
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
Precio73.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a 101 kPa
  • Serie
    PSE

Descripción general

Descripción del fabricante
PSE531-R06-L SENSOR DE PRESIÓN
  • Sensor de vacío remoto económico en un pequeño paquete IP40
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • De 1 a 5V salidas analógicas
  • Exactitud del ±2% del F.S.
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: M5 x 0.8 macho; conector enchufable de ø6mm o ø1/4" para accesorios

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good