Motion
SPTWNAM50
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SPTWN, ajustable cerrada, diámetro de eje de 50 mm, capacidad de carga de 19590N
Artículo MI #04761869
No. Fabricante SPTWNAM50
Precio2,090.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SPTWN, ajustable cerrada, diámetro de eje de 50 mm, capacidad de carga de 19590N
Artículo MI #04761869
No. Fabricante SPTWNAM50
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
Precio2,090.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    50 mm
  • Altura total
    105 mm
  • Longitud total
    132 mm
  • Ancho general
    224 mm
  • Diámetro del eje
    50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    13380 N
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Capacidad de carga
    19590 N
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    SPTWN súper inteligente
  • Capacidad de carga estática
    14720 N
  • UPC_NO
    662486168430

Descripción general

Descripción del fabricante
SPTWNA-M50 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo