Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio25 mm
- Altura total90 mm
- Longitud total108 mm
- Ancho general60 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11 BSPP
- Peso0.8 kg
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Tipo accionado por aire
- Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
- Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
- Temperatura del fluido: -5 a 99°C (sin congelación)