Motion
88032
Dispositivo portátil ProTac 1AA - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 50 lm, color de cuerpo negro, número de baterías; 1
Artículo MI #04762071
No. Fabricante 88032
Precio78.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispositivo portátil ProTac 1AA - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 50 lm, color de cuerpo negro, número de baterías; 1
Artículo MI #04762071
No. Fabricante 88032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    0.65 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.9 pulg.
  • Longitud
    3.97 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio para aeronaves
  • Tipo de material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1450 (alto) cd, 150 (bajo) cd
  • Emisión de luz completa
    50 (alto) lm, 6 (bajo) lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.75 (alto) h, 22 (bajo) h
  • Incluye
    Clip de bolsillo extraíble
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Intensidad máxima del haz
    1450 cd
  • Salida de luz máxima
    50 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    22 h
  • Número de baterías
    1
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    Resistente al agua
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926880610

Descripción general

Descripción del fabricante
88061 PROTAC 1L/1AA BLK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"