Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.094 pulg.
- Altura total3.300 pulg.
- Tamaño de la almohadilla5.00 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/16 – 24
- Peso de la herramienta1.5 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga13.00 cfm
- Caballos de fuerza0.25 CV
- IncluyeControles de velocidad integrados
- Velocidad máxima12000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Forma de la almohadillaCircular
- Tipo de vacíoSin vacío