Motion
0821302400

AVENTICS
0821302400

Regulador de aire estándar - 47 scfm, puerto BSPP 0.2500 , 0.5 a 10 bar
Artículo MI #04762672
No. Fabricante 0821302400
Price$118.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302400

Regulador de aire estándar - 47 scfm, puerto BSPP 0.2500 , 0.5 a 10 bar
Artículo MI #04762672
No. Fabricante 0821302400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$118.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    94.5 mm
  • Longitud total
    48 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Peso
    0.95 lb

Details

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    47 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión máxima establecida
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    De 0.5 a 10 bar
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302400 REGULADOR DE AIRE