Motion
38IEEX2

Lift-All
38IEEX2

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 3/8" X 2'
Artículo MI #04763013
No. Fabricante 38IEEX2
Precio24.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
38IEEX2

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 3/8" X 2'
Artículo MI #04763013
No. Fabricante 38IEEX2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    7.55 toneladas
  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Tamaño del ojo
    2-1/8 x 1-1/8 (dedal) pulg., 4 x 2 (dedal medial), 4-1/8 x 2-1/2 (dedal deslizante) pulg., 6 x 3 (estándar) pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    3/8 (gancho deslizante) en
  • Diámetro nominal
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    2 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    2.9 toneladas
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    5800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2200 lb
  • Color
    AUTO
  • Núcleo
    Núcleo de cable metálico independiente (IWRC)
  • País de origen
    CN
  • Tipo de hardware
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso del gancho
    1.5 toneladas
  • Número de Upc del fabricante
    697886272241
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2800 lb
  • Clase de cuerda
    6 x 19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Capacidad de peso de la eslinga
    1.1 toneladas
  • Tipo de eslinga
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    1.4 toneladas
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    5600 lb
  • UPC_NO
    697886272241
  • Capacidad vertical 90
    2800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38IEEX2 3/8X2' E/E 6X19 CUERDA DE CABLE S
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle