Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.19 pulg.
- Longitud1.64 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión de estallido24600 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 316
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tipo de válvulaSin válvula
- Presión de trabajo8000 psi
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi