Motion
SS6U10WW

Thomson
SS6U10WW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SS, 0.625 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, capacidad de carga de 375.0 lbf, cerrado
Artículo MI #04763104
No. Fabricante SS6U10WW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SS6U10WW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SS, 0.625 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, capacidad de carga de 375.0 lbf, cerrado
Artículo MI #04763104
No. Fabricante SS6U10WW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.095 / 1.125 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    375.0 lbf
  • Capacidad de carga
    375.0 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SS
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores

Descripción general

Descripción del fabricante
SS6U10WW CASQUILLO DE BOLAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo