Motion
USRB5538-700

SEALMASTER
USRB5538-700

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04763490
No. Fabricante USRB5538-700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USRB5538-700

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04763490
No. Fabricante USRB5538-700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    7.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 21.6250 a 24.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7 pulg.
  • En general Altura  
    16.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    28.0000 pulg.
  • Ancho general
    9.2031 pulg.
  • Peso
    432.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    738192
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    USRB 5500
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461353547

Descripción general

Descripción del fabricante
USRB5538-700 UNIDADES USRB 5500 COLLAR MNT
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

You May Also Like