Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio6.6875 pulg.
- Ancho de la base6.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 17.3750 a 19.2500 pulg.
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro5-7/16 pulg.
- En general Altura13.5000 pulg.
- En general Longitud22.0000 pulg.
- Ancho general8.5938 pulg.
- Peso213.39 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante738314
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieUSRB 5500AE
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461353998
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2