Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio9.5000 pulg.
- Ancho de la base8.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 24.7500 a 27.8750 pulg.
- Tamaño del perno1.5000 pulg.
- Agujero Diámetro8 pulg.
- En general Altura19.6250 pulg.
- En general Longitud32.7500 pulg.
- Ancho general11.5313 pulg.
- Peso638.56 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante738330
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieUSRB 5500AE
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461354155
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2