Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud2 pies
- En general Grosor3/16 pulg.
- Longitud de la eslinga3 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo12400 lb
- Web Ancho1 pulg.
- Peso0.8 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9012400 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador4900 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886266974
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso6200 lb
- Número de páginas web2
- Plies2
- Clase de producto1J
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga4900 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaSin fin
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo6200 lb
- trazado de líneas1 raya central
- UPC_NO697886266974
- Capacidad vertical 906200 lb
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso web1200 lb por 1" de ancho
Descripción general
Descripción del fabricante
EN2-801DX3 1"WEB,2PLY,3'L,POLYESTE
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature