Motion
021200-55151-2 CINTA 5151PL  36"X36YD

3M
021200-55151-2 TAPE 5151PL 36"X36YD

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE de uso general 5151PL, Marrón claro, 36 pulg. x 36 yardas, 5.3 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #04764363
No. Fabricante 021200-55151-2 TAPE 5151PL 36"X36YD
Precio8,040.13 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
021200-55151-2 TAPE 5151PL 36"X36YD

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE de uso general 5151PL, Marrón claro, 36 pulg. x 36 yardas, 5.3 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #04764363
No. Fabricante 021200-55151-2 TAPE 5151PL 36"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8,040.13 USD/rl

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    70006316585
  • Número de Upc del fabricante
    00021200551512
  • UPC_NO
    00021200551512

Descripción general

Descripción del fabricante
021200-55151-2 CINTA 5151PL 36"X36YD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte reforzado con tela de vidrio proporciona una mayor resistencia a la tracción y a los desgarros y pinchazos que las típicas cintas con película de PTFE
  • El adhesivo de silicona ofrece un rendimiento a alta temperatura y un envejecimiento prolongado
  • Proporciona una superficie antiadherente de baja fricción en equipos de sellado térmico y embalaje
  • La cinta con revestimiento de primera calidad es ideal para troquelado o aplicaciones que requieren mayor estabilidad
  • Funciona bajo un amplio rango de temperaturas, incluyendo hasta 500°F/260°C
  • La absorción de humedad muy baja permite que la cinta funcione en muchos entornos húmedos
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"