Motion
048011-64433-2 PULIDO CROSS 2X1/2 A-VFN 2PLY  8-32 ALTA RESISTENCIA 25/INTERIOR

3M
048011-64433-2 CROSS BUFF 2X1/2 A-VFN 2PLY 8-32 HIGH STRENGTH 25/INNER

Scotch-Brite™ Pulido cruzado, 2 pulg. x 1/2 pulg. x 2 PLY x 8-32 VFN de alta resistencia, 25 por interior 100 por caja
Artículo MI #04764376
No. Fabricante 048011-64433-2 CROSS BUFF 2X1/2 A-VFN 2PLY 8-32 HIGH STRENGTH 25/INNER
Precio13.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
048011-64433-2 CROSS BUFF 2X1/2 A-VFN 2PLY 8-32 HIGH STRENGTH 25/INNER

Scotch-Brite™ Pulido cruzado, 2 pulg. x 1/2 pulg. x 2 PLY x 8-32 VFN de alta resistencia, 25 por interior 100 por caja
Artículo MI #04764376
No. Fabricante 048011-64433-2 CROSS BUFF 2X1/2 A-VFN 2PLY 8-32 HIGH STRENGTH 25/INNER
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
Precio13.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Tipo de conector
    Atornillado
  • Número de Upc del fabricante
    00048011644332
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Material de la almohadilla
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    00048011644332

Descripción general

Descripción del fabricante
048011-64433-2 BUFF CROSS 2X1/2 A-VFN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Herramienta abrasiva especializada para limpiar y pulir diámetros interiores El diseño escalonado de 2 capas entra en áreas de difícil acceso
  • La adaptabilidad se adapta a los contornos interiores, proporcionando una acción abrasiva uniforme
  • Las calidades abrasivas son capaces de producir acabados de alto brillo
  • La resistencia a la carga ayuda a mantener la velocidad máxima de corte durante toda la vida útil del producto