Motion
28688 CORREA DE PAPEL 366UZ  54"X103"P180 PESO F

3M
28688 PAPER BELT 366UZ 54"X103"P180 F-WEIGHT

3M™ Cinturón de papel 366UZ, P180 de peso F, 54 pulg. x 103 pulg., Sine-lok, Full-flex, 5 por caja
Artículo MI #04764383
No. Fabricante 28688 PAPER BELT 366UZ 54"X103"P180 F-WEIGHT
Precio363.74 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28688 PAPER BELT 366UZ 54"X103"P180 F-WEIGHT

3M™ Cinturón de papel 366UZ, P180 de peso F, 54 pulg. x 103 pulg., Sine-lok, Full-flex, 5 por caja
Artículo MI #04764383
No. Fabricante 28688 PAPER BELT 366UZ 54"X103"P180 F-WEIGHT
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
Precio363.74 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    F
  • Longitud de la correa
    103 pulg.
  • Ancho de la correa
    54 pulg.
  • Longitud total
    103 pulg.
  • Ancho general
    54 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    P180
  • Número de stock del fabricante
    60440217002
  • Número de Upc del fabricante
    00051115286889
  • UPC_NO
    00051115286889

Descripción general

Descripción del fabricante
28688 CORREA DE PAPEL 366UZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de papel pesado de peso F proporciona durabilidad y un funcionamiento suave
  • El tratamiento antiestático ayuda a controlar el polvo y la carga
  • El empalme de medios de película proporciona una unión fuerte y una correa de funcionamiento suave en cualquier dirección
  • El mineral de óxido de aluminio de primera calidad proporciona un corte agresivo y una larga vida útil del abrasivo
  • La capa cerrada proporciona una mayor densidad de grano y un acabado más fino en maderas duras que los abrasivos de capa abierta
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"