Motion
7010330149 RUEDA UNIFICADA DE CAMBIO RÁPIDO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR TR S/C 863299, 63

3M
7010330149 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 863299, 63

Abrasivos estándar de cambio rápido TR S/C Rueda unificada 863299, 632 2 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #04764385
No. Fabricante 7010330149 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 863299, 63
Precio12.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330149 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 863299, 63

Abrasivos estándar de cambio rápido TR S/C Rueda unificada 863299, 632 2 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #04764385
No. Fabricante 7010330149 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 863299, 63
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
Precio12.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La 7010330149 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 863299 es una banda de lijado y acabado revestida fabricada con abrasivo de carburo de silicio, adecuada para la preparación y acabado de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    60440217598
  • Número de Upc del fabricante
    00051115352119
  • UPC_NO
    00051115352119

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330149 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio de densidad media/suave termina y pule finamente en aplicaciones de presión media
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Mayor durabilidad del filo en comparación con la serie 500 que ofrece un mejor corte y alarga la vida útil del abrasivo
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"