Motion
7100105433 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O ALMOHADILLA CUADRADA 703654, 2 IN X 2 IN X 1/2 IN,

3M
7100105433 STANDARD ABRASIVES A/O SQUARE PAD 703654, 2 IN X 2 IN X 1/2 IN,

Abrasivos estándar de A/O Almohadilla cuadrada 703654, 2 in x 2 in x 1/2 in, 1/4-20, 80, 100 por caja
Artículo MI #04764402
No. Fabricante 7100105433 STANDARD ABRASIVES A/O SQUARE PAD 703654, 2 IN X 2 IN X 1/2 IN,
Precio11.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100105433 STANDARD ABRASIVES A/O SQUARE PAD 703654, 2 IN X 2 IN X 1/2 IN,

Abrasivos estándar de A/O Almohadilla cuadrada 703654, 2 in x 2 in x 1/2 in, 1/4-20, 80, 100 por caja
Artículo MI #04764402
No. Fabricante 7100105433 STANDARD ABRASIVES A/O SQUARE PAD 703654, 2 IN X 2 IN X 1/2 IN,

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Peso
    0.108 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051115413544
  • UPC_NO
    00051115413544

Descripción general

Descripción del fabricante
7100105433 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las esquinas de las almohadillas realizan un esmerilado, desbarbado y pulido rápidos en canales, filetes y esquinas
  • El paño abrasivo plegado produce un pulido acolchado y sin vibraciones
  • El tamaño de la almohadilla es cómodo para detectar superficies planas
  • El uso del mandril aumenta el rango y la versatilidad
  • El sistema de adhesión de resina proporciona una buena retención y vida útil de los granos