Motion
20799 DISCO DE LIJADO LIMPIO 360L  6"P240

3M
20799 CLEAN SANDING DISC 360L 6"P240

Disco de acabado recubierto Hookit- 6.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano P240 , 12000 rpm
Artículo MI #04764415
No. Fabricante 20799 CLEAN SANDING DISC 360L 6"P240
Precio2.39 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20799 CLEAN SANDING DISC 360L 6"P240

Disco de acabado recubierto Hookit- 6.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano P240 , 12000 rpm
Artículo MI #04764415
No. Fabricante 20799 CLEAN SANDING DISC 360L 6"P240
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
Precio2.39 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, descalcificación, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    P240
  • Número de stock del fabricante
    60440140667
  • Número de Upc del fabricante
    00051141207995
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051141207995

Descripción general

Descripción del fabricante
20799 DISCO DE LIJADO LIMPIO 360L 6"P240
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Un patrón preciso de varios orificios significa una excelente extracción del polvo y elimina la necesidad de alinear los orificios
  • El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los granos de óxido de aluminio se cortan más rápido y duran más que el granate tradicional