Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Ancho de la base3.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 8.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Dinámica
- En general Altura6.4380 pulg.
- En general Longitud10.4380 pulg.
- Ancho general3.8800 pulg.
- Peso26.18 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollarín de tornillos de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUSRBF5000-300
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461357477
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial47447 lbf
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieUSRB5000
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461357477
Descripción general
- Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
- Sello de fieltro montado en competición con reborde y sellado desalineado
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido de 4 tornillos con revestimiento de polvo epoxi