Motion
21300
Torno de banco: 4 pulg. de ancho de mordaza, capacidad de apertura de mordaza de 4-1/2 pulg., giratorio, atornillado
Artículo MI #04764554
No. Fabricante 21300
Precio426.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Torno de banco: 4 pulg. de ancho de mordaza, capacidad de apertura de mordaza de 4-1/2 pulg., giratorio, atornillado
Artículo MI #04764554
No. Fabricante 21300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio426.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    4 pulg.
  • Altura total
    8.6 pulg.
  • Longitud total
    15.6 pulg.
  • Ancho general
    7.4 pulg.
  • Profundidad del cuello
    3-7/16 pulg.

Detalles

  • Yunque
    Incluido
  • Tipo de accesorio base
    Perno hacia abajo
  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Color
    Gris
  • Material de la mordaza
    Acero
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4-1/2 pulg.
  • Capacidad máxima de tubería
    2 pulg.
  • Capacidad mínima de tubería
    1/4 pulg.
  • Mordazas de tubería
    Incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
21300 744A TORNO DE BANCO MECÁNICO WILTON 4 PULG.
  • Las piezas fundidas de alta resistencia están fabricadas para un uso resistente y una vida útil prolongada
  • La grasa está sellada permanentemente para un servicio sin problemas
  • Ideal para mecánicos profesionales, mantenimiento automotriz, mantenimiento y reparación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo