Motion
06B-1  RIV 10FT CADENA ELITE

IWIS
06B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 06B-1 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #04764630
No. Fabricante 06B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio7.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
06B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 06B-1 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #04764630
No. Fabricante 06B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    06B-1 / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    8.26 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.30 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.28 mm
  • Longitud del pasador
    13.50 mm
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo
    5.72 mm
  • Resistencia a la tensión
    12.70 kN
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    06B-1 / 3/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016983
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648016983

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-1 RIV 10FT ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno