Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena10B-1 / 5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace14.73 mm
- Grosor de la placa de enlace1.70 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador5.08 mm
- Longitud del pasador19.60 mm
- Paso5/8 pulg.
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Ancho del rodillo9.65 mm
- Resistencia a la tensión27.50 kN
- Peso7.10 lb
- Peso por pie0.62 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso10B-1 / 5/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648017027
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648017027
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.