Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.0000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro8.4844 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Ancho de la carcasa7.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.8750 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Dinámica
- Profundidad general3.9844 pulg.
- En general Altura3.9840 pulg.
- Longitud total Diámetro7.6250 pulg.
- Ancho general3.9844 pulg.
- Peso26.40 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Forma del orificioRecto
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- País de origenMX
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Tipo de montaje de bridaBrida, cuatro pernos
- Tipo de grasa1/8 NPT
- Código de armonización8483.20.4080
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de carcasaBrida, cuatro pernos
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUSFBE5000-211
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461365182
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial47447 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieUSFBE5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461365182
Descripción general
- Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
- Sello de fieltro montado en competición con reborde y sellado desalineado
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo