Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie CQU fue diseñada para ser un cilindro de tipo placa ligero y compacto. La serie está disponible en tamaños de orificio 20mm, 25mm, 32mm y 40mm. Los interruptores automáticos se pueden montar sin quitar los soportes de montaje. Es posible montar un pequeño interruptor automático en 4 direcciones. Los montajes CQU incluyen orificio pasante/extremo doble roscado (estándar), un soporte de pie vertical, soporte de pie horizontal y horquilla doble.
- Tipo de cilindro compactoPlaca
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQU
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados, agujeros pasantes
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQU
Descripción general
- Ligero y compacto.
- Tamaño: 20, 25, 32, 40.
- Carrera: de 5 a 100 mm.
- El interruptor automático se puede montar sin retirar un soporte.