Motion
9236D
Ventilador de circulación portátil - 36 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 2 velocidades, material de hoja de acero recubierto de polvo, 120 V, 1/2 hp, 6.6 A, 10900 cfm, caudal de aire de 7850 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #04766228
No. Fabricante 9236D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación portátil - 36 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 2 velocidades, material de hoja de acero recubierto de polvo, 120 V, 1/2 hp, 6.6 A, 10900 cfm, caudal de aire de 7850 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #04766228
No. Fabricante 9236D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    36 pulg.
  • Profundidad general
    38 pulg.
  • Altura total
    20-1/2 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    6.6 A
  • Material de la hoja
    Acero recubierto de polvo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Flujo de aire máximo
    7850 cfm
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No oscilante
  • Nivel de sonido
    78 dB(a)
  • Velocidad
    1120 rpm, 805 rpm
  • Estándares cumplidos
    ETL, OSHA
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
9236D VENTILADOR DE TAMBOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO DE 36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo