Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Altura total65 mm
- Longitud total729 mm
- Ancho general65 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
- Fuerza de tracción a 100 psi1154 N
- Fuerza de empuje a 100 psi1374 N
- Varilla - Tamaño de roscaM16x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular550 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl C95S es ISO de gran diámetro, VDMA24562 intercambiable y utiliza una construcción de barra de acoplamiento. Además de los cojines estándar, la banda de desgaste y el bloqueo, el C95S utiliza un diseño de sello de cojines "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento.
- Junta flotante del acoplador de alineaciónJA50-16-150
- Junta esférica del soporte del pivote en ánguloES5050
- Soporte de pivote en ángulo lisoE5050
- Montaje de horquilla desmontable Mp2D5050, DS5050 (para accesorio ES)
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)C5050
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojalCR5050
- Montaje en brida - MF1/MF2F5050
- Soportes de pie - MS1L5050
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaGKM16-32 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCS95-50
- SerieC95S
- Ojo de varilla espericalKJ16D Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Descripción general
- Cumple con ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
- Tamaño de orificio grande (125~250mm)
- Carreras estándar de hasta 2400mm (dependiendo del tamaño del orificio)
- Varilla de acero inoxidable
- Capacidad de interruptor automático