Motion
11265EVS
Broca de martillo giratoria con cable - Agarradera de pistola, 120 V, 13 A, Tamaño de mandril de 1-5/8 pulg., Velocidad máxima de 340 rpm, 2900 lpm
Artículo MI #04766269
No. Fabricante 11265EVS
Precio1,066.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de martillo giratoria con cable - Agarradera de pistola, 120 V, 13 A, Tamaño de mandril de 1-5/8 pulg., Velocidad máxima de 340 rpm, 2900 lpm
Artículo MI #04766269
No. Fabricante 11265EVS
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
Precio1,066.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Peso de la herramienta
    15.1 lb
  • Par de apriete
    7.4 pies-libras

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Astillado
    No astillar
  • Capacidad de perforación albañilería
    4-1/8 pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    2900 lpm
  • Incluye
    Estuche de transporte
  • Velocidad máxima
    340 rpm
  • Número de piezas
    3
  • Clasificación de potencia
    13 A
  • Reversible
    Reversible
  • Estilo de mango de Sds
    SDS
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Control de vibraciones
    Control de vibraciones
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
11265EVS SPLINE DRIVE PERCUSIÓN GIRATORIA PARA MARTILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo