Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pies 8 pulg.
- Grosor0.042 pulg.
- Ancho1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Tpi3 a 4
- Tipo de usoSierra de banda fija
Descripción general
Descripción del fabricante
82683 B/S BLD .042 15'8X1-1/4X3/4 CONTE