Motion
RNA6919
RNA6919
Artículo MI #04767032
No. Fabricante RNA6919
Precio677.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA6919
Artículo MI #04767032
No. Fabricante RNA6919

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$677.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    63 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    182000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6919 cuenta con un diámetro interior de 110 mm, un diámetro exterior de 130 mm, un ancho total de 63 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    514000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA6919 COJINETE DE AGUJA
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"