Motion
66252837838

NORTON ABRASIVES
66252837838

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado extra grueso, 6360 rpm
Artículo MI #04767138
No. Fabricante 66252837838
Precio11.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252837838

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado extra grueso, 6360 rpm
Artículo MI #04767138
No. Fabricante 66252837838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6360 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66252837838
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252837838 TY1 METAL ALTA VELOCIDAD
  • Ruedas de grano de óxido de aluminio de alto rendimiento diseñadas para el corte de uso general de todas las piezas de acero e inoxidable, incluyendo varilla corrugada, tubería de acero, acero estructural, chapa metálica, cable y piezas sólidas de diámetro pequeño a mediano
  • Para sierras a gas y eléctricas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"