Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoMedio
- Número de grano24
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.6360 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO66252837839
- Tipo de ruedaTipo 41