Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.5400 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- Compensación de herramientasSierra de alta velocidad
- UPC_NO66252837842
- Tipo de ruedaTipo 41
Descripción general
- El abrasivo de carburo de silicio de grano grueso proporciona una solución de bajo coste inicial para cortar ladrillos, bloques, concreto u otros materiales de mampostería
- Para sierras a gas y eléctricas