Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.750 pulg.
- Diámetro exterior4.750 pulg.
- Altura total3.250 pulg.
- Longitud total4.750 pulg.
- Ancho general4.000 pulg.
- Diámetro del eje1.500 pulg.
Detalles
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica2716 lbf
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieSSUPB súper inteligente
- UPC_NO662486504696
Descripción general
Descripción del fabricante
BLOQUE DE LA PILA SSUPB24 CR