Motion
H6C56S12641

Dodge
H6C56S12641

Reductor de velocidad en línea - 126.41:1 Reducción, 126.41:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, 1-5/8 pulg. de diámetro de eje de salida
Artículo MI #04769039
No. Fabricante H6C56S12641
Precio4,080.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H6C56S12641

Reductor de velocidad en línea - 126.41:1 Reducción, 126.41:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, 1-5/8 pulg. de diámetro de eje de salida
Artículo MI #04769039
No. Fabricante H6C56S12641
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
Precio4,080.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    8.82 x 10.35 x 9.65 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.65 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.82 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.35 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    H_683
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 27.000 a 3450 rpm
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56CC
  • Relación nominal
    126.41:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    126.41:1
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Relación real
    126.41:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    H6C56S12641
  • Potencia de entrada máxima
    3.070 hp a 3450 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    3170 lb
  • Reducción
    126.41:1
  • Serie
    HB683
  • UPC_NO
    782476024338

Descripción general

Descripción del fabricante
HB683 56-CC 126.41 1-5/8" SHFT