Motion
KQG2L11-N01S

SMC
KQG2L11-N01S

KQG2 Accesorio de tubería recto de empuje a empuje - Material del cuerpo Acero inoxidable 316, diámetro externo compatible del tubo de 3/8 in
Artículo MI #04769044
No. Fabricante KQG2L11-N01S
Precio40.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KQG2L11-N01S

KQG2 Accesorio de tubería recto de empuje a empuje - Material del cuerpo Acero inoxidable 316, diámetro externo compatible del tubo de 3/8 in
Artículo MI #04769044
No. Fabricante KQG2L11-N01S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • País de origen
    JP
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Serie
    KQG

Descripción general

Descripción del fabricante
KQG2L11-N01S ACCESORIO, METAL CON UN TOQUE,
  • Accesorios de acero inoxidable 316 de un solo toque, tamaño en pulgadas
  • Piezas del sello: FKM
  • Se puede utilizar con vapor
  • Sin grasa
  • El material de tubos aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle