Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo496 pulg.
- Tamaño del puerto del motor3/4–16 UNF-2B
- Altura total3.31 pulg.
- Longitud total6.45 pulg.
- Ancho general3.38 pulg.
- Peso11.20 lb
Detalles
- Brida de montaje real4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto real.750-16 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo10 gpm
- Desplazamiento2.20 pulg.3/r
- Presión intermitente165 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo152 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje4-Bolt
- Configuración de puertos.750-16 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie H
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado