Motion
31012 DISCO DE ALETA 577F  T29 GIGANTE 7"X5/8-11 40 YF DE PESO

3M
31012 FLAP DISC 577F T29 GIANT 7"X5/8-11 40 YF-WEIGHT

3M™ Disco de solapa 577F, T29 Cambio rápido, Gigante, 7 pulg. x 5/8-11, Peso YF 40 , 5 por caja
Artículo MI #04769636
No. Fabricante 31012 FLAP DISC 577F T29 GIANT 7"X5/8-11 40 YF-WEIGHT
Precio47.78 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31012 FLAP DISC 577F T29 GIANT 7"X5/8-11 40 YF-WEIGHT

3M™ Disco de solapa 577F, T29 Cambio rápido, Gigante, 7 pulg. x 5/8-11, Peso YF 40 , 5 por caja
Artículo MI #04769636
No. Fabricante 31012 FLAP DISC 577F T29 GIANT 7"X5/8-11 40 YF-WEIGHT
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
Precio47.78 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    0.838 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Plástico
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    60440263709
  • Número de Upc del fabricante
    00051141310121
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    00051141310121

Descripción general

Descripción del fabricante
31012 FLAP DISC 577F T29
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con una ayuda de molienda proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio en todos los tipos de metal
  • Las solapas combinan el molido y la mezcla en un solo paso para ahorrar tiempo
  • Las solapas reforzadas con poliéster proporcionan una vida útil más larga en aplicaciones de alta presión, como trabajos de bordes afilados y biselado
  • El disco de cambio rápido simplifica los cambios de disco