Motion
31005 DISCO DE ALETA 577F  T29 GIGANTE 4-1/2"X7/8"60 YF DE PESO

3M
31005 FLAP DISC 577F T29 GIANT 4-1/2"X7/8"60 YF-WEIGHT

3M™ Disco de solapa 577F, T29, Gigante, 4-1/2 pulg. x 7/8 pulg., Peso 60 YF, 10 por caja
Artículo MI #04769640
No. Fabricante 31005 FLAP DISC 577F T29 GIANT 4-1/2"X7/8"60 YF-WEIGHT
Precio17.22 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31005 FLAP DISC 577F T29 GIANT 4-1/2"X7/8"60 YF-WEIGHT

3M™ Disco de solapa 577F, T29, Gigante, 4-1/2 pulg. x 7/8 pulg., Peso 60 YF, 10 por caja
Artículo MI #04769640
No. Fabricante 31005 FLAP DISC 577F T29 GIANT 4-1/2"X7/8"60 YF-WEIGHT
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
Precio17.22 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.318 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60440263634
  • Número de Upc del fabricante
    00051141310053
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • UPC_NO
    00051141310053

Descripción general

Descripción del fabricante
31005 FLAP DISC 577F T29
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con una ayuda de molienda proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio en todos los tipos de metal
  • Las solapas combinan el molido y la mezcla en un solo paso para ahorrar tiempo
  • Las solapas reforzadas con poliéster proporcionan una vida útil más larga en aplicaciones de alta presión, como trabajos de bordes afilados y biselado
  • El disco de cambio rápido simplifica los cambios de disco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos