Motion
DISCO DE FIBRA II 27724 CUBITRON 982C G DE CAMBIO RÁPIDO 5"60+

3M
27724 CUBITRON II FIBRE DISC 982C GL QUICK CHANGE 5"60+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color rojo
Artículo MI #04769655
No. Fabricante 27724 CUBITRON II FIBRE DISC 982C GL QUICK CHANGE 5"60+
Precio10.60 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27724 CUBITRON II FIBRE DISC 982C GL QUICK CHANGE 5"60+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color rojo
Artículo MI #04769655
No. Fabricante 27724 CUBITRON II FIBRE DISC 982C GL QUICK CHANGE 5"60+

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.60 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60440230369
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277240
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051141277240

Descripción general

Descripción del fabricante
27724 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 982C G
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones manuales, robóticas y asistidas por presión
  • El grano cerámico de forma triangular dura hasta dos veces más que otros abrasivos cerámicos: se desgasta de manera uniforme, funciona en frío y optimiza la degradación mineral
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado y biselado de soldadura a alta presión