Motion
DISCO DE FIBRA II 27407 CUBITRON 982C G DE CAMBIO RÁPIDO 7"36+

3M
27407 CUBITRON II FIBRE DISC 982C GL QUICK CHANGE 7"36+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36 , color rojo
Artículo MI #04769657
No. Fabricante 27407 CUBITRON II FIBRE DISC 982C GL QUICK CHANGE 7"36+
Precio12.98 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27407 CUBITRON II FIBRE DISC 982C GL QUICK CHANGE 7"36+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36 , color rojo
Artículo MI #04769657
No. Fabricante 27407 CUBITRON II FIBRE DISC 982C GL QUICK CHANGE 7"36+

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.98 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440227076
  • Número de Upc del fabricante
    00051141274072
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051141274072

Descripción general

Descripción del fabricante
27407 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 982C G
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones manuales, robóticas y asistidas por presión
  • El grano cerámico de forma triangular dura hasta dos veces más que otros abrasivos cerámicos: se desgasta de manera uniforme, funciona en frío y optimiza la degradación mineral
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado y biselado de soldadura a alta presión