Motion
DISCO DE FIBRA II 27729 CUBITRON 987C G DE CAMBIO RÁPIDO 7"36+

3M
27729 CUBITRON II FIBRE DISC 987C GL QUICK CHANGE 7"36+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de respaldo de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #04769671
No. Fabricante 27729 CUBITRON II FIBRE DISC 987C GL QUICK CHANGE 7"36+
Precio13.80 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27729 CUBITRON II FIBRE DISC 987C GL QUICK CHANGE 7"36+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de respaldo de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #04769671
No. Fabricante 27729 CUBITRON II FIBRE DISC 987C GL QUICK CHANGE 7"36+
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
Precio13.80 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440230419
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277295
  • UPC_NO
    00051141277295

Descripción general

Descripción del fabricante
27729 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 987C G
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El mineral se enfría y la vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado o biselado de soldadura a alta presión
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos