Motion
DISCO DE FIBRA 27450 CUBITRON II 987C  9-1/8"X7/8"36+

3M
27450 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 9-1/8"X7/8"36+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 9-1/8 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de respaldo de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #04769683
No. Fabricante 27450 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 9-1/8"X7/8"36+
Precio17.18 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27450 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 9-1/8"X7/8"36+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 9-1/8 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de respaldo de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #04769683
No. Fabricante 27450 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 9-1/8"X7/8"36+

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.18 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    9-1/8 pulg.
  • Diámetro total
    9.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440227506
  • Número de Upc del fabricante
    00051141274508
  • UPC_NO
    00051141274508

Descripción general

Descripción del fabricante
27450 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 987C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El mineral se enfría y la vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado o biselado de soldadura a alta presión
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor