Motion
30951 DISCO DE ALETA 577F  T27 4-1/2"X5/8-11 36 YF DE PESO

3M
30951 FLAP DISC 577F T27 4-1/2"X5/8-11 36 YF-WEIGHT

3M™ Disco de solapa 577F, T27 Cambio rápido, 4-1/2 pulg. x 5/8-11, 36 Peso YF, 10 por caja
Artículo MI #04769696
No. Fabricante 30951 FLAP DISC 577F T27 4-1/2"X5/8-11 36 YF-WEIGHT
Precio20.81 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30951 FLAP DISC 577F T27 4-1/2"X5/8-11 36 YF-WEIGHT

3M™ Disco de solapa 577F, T27 Cambio rápido, 4-1/2 pulg. x 5/8-11, 36 Peso YF, 10 por caja
Artículo MI #04769696
No. Fabricante 30951 FLAP DISC 577F T27 4-1/2"X5/8-11 36 YF-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.81/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.423 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60440263097
  • Número de Upc del fabricante
    00051141309514
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • UPC_NO
    00051141309514

Descripción general

Descripción del fabricante
30951 FLAP DISC 577F T27
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con una ayuda de molienda proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio en todos los tipos de metal
  • Las solapas combinan el molido y la mezcla en un solo paso para ahorrar tiempo
  • Las solapas reforzadas con poliéster proporcionan una vida útil más larga en aplicaciones de alta presión, como trabajos de bordes afilados y biselado
  • El disco de cambio rápido simplifica los cambios de disco