Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.268 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina y circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante60440263162
- Número de Upc del fabricante00051141309583
- RPM Máx.13300 rpm
- UPC_NO00051141309583
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El mineral de alúmina y circonio con una ayuda de molienda proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio en todos los tipos de metal
- Las solapas combinan el molido y la mezcla en un solo paso para ahorrar tiempo
- Las solapas reforzadas con poliéster proporcionan una vida útil más larga en aplicaciones de alta presión, como trabajos de bordes afilados y biselado
- El disco de cambio rápido simplifica los cambios de disco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.