Motion
27680 NX DISCO DE PAPEL PSA CON LENGÜETA 5" X NH P320 PESO C

3M
27680 NX PSA PAPER DISC W/TAB 5"XNH P320 C-WEIGHT

3M™ Disco de papel Hookit 236U, P320 , peso C, 5 pulg. x NH, troquelado 500X, 3000 por caja, a granel
Artículo MI #04769779
No. Fabricante 27680 NX PSA PAPER DISC W/TAB 5"XNH P320 C-WEIGHT
Precio1.41 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27680 NX PSA PAPER DISC W/TAB 5"XNH P320 C-WEIGHT

3M™ Disco de papel Hookit 236U, P320 , peso C, 5 pulg. x NH, troquelado 500X, 3000 por caja, a granel
Artículo MI #04769779
No. Fabricante 27680 NX PSA PAPER DISC W/TAB 5"XNH P320 C-WEIGHT
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
Precio1.41 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P320
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440229924
  • Número de Upc del fabricante
    00051125870122
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051125870122

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE PAPEL PSA DE 27680 NX CON LENGÜETA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio premium es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel fuerte y de peso C soporta el lijado agresivo con durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más livianos
  • La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil del abrasivo
  • Los discos 3M™ Hookit de fácil cambio y reutilización maximizan la utilidad del lijado durante la vida útil del disco

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos