Motion
205751

Ansell
205751

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04770417
No. Fabricante 205751
Precio53.06 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
205751

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04770417
No. Fabricante 205751

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.06 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    8.00 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Material
    Nitrilo en espuma
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    20076490028149

Descripción general

Descripción del fabricante
205751 HYFLEX 11511 TAMAÑO 8, 0
  • Tecnología exclusiva Intercept® con blindaje elástico DuPont- Kevlar®
  • Longitud de dedo rediseñada para mayor destreza, comodidad, desgaste y flexibilidad
  • El sobreborde mejorado del puño (ECO) utiliza una nueva tecnología de hilo y una mayor elasticidad en la zona del puño
  • Nuevo revestimiento patentado de espuma de nitrilo verde
  • Proporciona a los trabajadores la capacidad de manipular piezas afiladas y cuchillos en aplicaciones de aceite ligero o secas
  • Puntuación CE: 4442
  • Sin silicona ni látex para proteger a los trabajadores y los productos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo