Motion
GPO5P2V
Bolsa de filtro de líquido de fieltro - 5 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #04770440
No. Fabricante GPO5P2V
Precio8.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de filtro de líquido de fieltro - 5 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #04770440
No. Fabricante GPO5P2V
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
Precio8.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bolsa
    7.06 pulg.
  • Longitud de la bolsa
    32.00 pulg.

Detalles

  • Material de la bolsa
    Fieltro - Polipropileno
  • Clasificación de micras
    5 μm
  • Tipo de costura
    Cosido
  • Estilo de anillo superior
    Sello a presión de plástico de alta temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE BOLSA DE GPO5P2V 5 MICONES
  • Clasificaciones de micras de 1 a 200
  • Amplia compatibilidad química
  • Medios de caída de flujo alto/baja presión
  • Construcción cosida
  • Manipulación estándar en todas las bolsas
  • Opción de anillos de cierre a presión de acero o plástico moldeado
  • Clasificaciones de temperatura a 275°F (PE con acero inoxidable, SS o anillo de sello en V) y 425°F (HT con acero inoxidable o anillo SS)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo