Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 cuarto (EE. UU.)
- Altura total12.75 pulg.
- Ancho general12.75 pulg.
Detalles
- AplicaciónCubra el interior del recipiente con suficiente solución para mezclar y eliminar el óxido, la cal y las sales
- Tipo de limpiadorCuidado del baño
- ColorBlanco
- ConcentraciónListo para usar
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Cantidad del paquete12
- Tipos de productosCuidado del baño
- AromaÁcido
- Superficies limpiasCuencos de baño, orinales
Descripción general
- Un limpiador de inodoros y orinales de ácido clorhídrico al 23 % altamente concentrado
- Limpia, desodoriza y desincrusta
- Diseñado para reacondicionar inodoros y orinales muy sucios que no se limpian de forma rutinaria
- No debe utilizarse en superficies de porcelana, cromo u otros metales pulidos.