Motion
XPMT07H308R-DJ

Tungaloy America
XPMT07H308R-DJ

Plaquita de taladrado estilo XPMT de grado AH725 , dimensiones del filo de corte de 0.323" x 0.276", 0.142" de grosor
Artículo MI #04771212
No. Fabricante XPMT07H308R-DJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tungaloy America
XPMT07H308R-DJ

Plaquita de taladrado estilo XPMT de grado AH725 , dimensiones del filo de corte de 0.323" x 0.276", 0.142" de grosor
Artículo MI #04771212
No. Fabricante XPMT07H308R-DJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.031 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.11 pulg.
  • Longitud
    0.323 pulg.
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    0.142 pulg.
  • Ancho
    0.276 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    DJ
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    XPMT07H308R-DJ
  • Estilo de plaquita
    XPMT
  • Calidad del fabricante
    AH725

Descripción general

Descripción del fabricante
XPMT07H308R-DJ AH725 INSERTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo